※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNCねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17080625
品番
A2225766-UNC1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
802-7452
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
85.725
ピッチ(mm)
1.9538
呼び寸法
UNC1/2
下穴径(Φmm)
10.8
山数
13
ねじ長さ(mm)
24.003
精度
3B
シャンク径(mm)
9.3218
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.985