※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNCねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17080650
品番
A2225766-UNC5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
802-7454
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
96.8375
ピッチ(mm)
2.3091
呼び寸法
UNC5/8
下穴径(Φmm)
13.5
山数
11
ねじ長さ(mm)
27.9908
精度
3B
シャンク径(mm)
12.192
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9.144