※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの スパイラルタップ
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17081456
品番
AE2231416-UNC1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
802-7522
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
80.01
呼び寸法
UNC1/4
下穴径(Φmm)
5.1
山数
20
ねじ長さ(mm)
15.0114
精度
2B
シャンク径(mm)
6.477
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.8514