※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの スパイラルタップ
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17081517
品番
AE2331416-UNF3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
802-7530
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
99.9998
呼び寸法
UNF3/8
下穴径(Φmm)
8.5
山数
24
ねじ長さ(mm)
19.9898
精度
2B
シャンク径(mm)
9.6774
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
7.2644