※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(ANSI規格)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17081621
品番
AEP2226002-UNC5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
THL
トラスコ品番
802-7544
材質
HSS-E
全長(mm)
110.0074
ピッチ(mm)
2.3091
呼び寸法
UNC5/8
下穴径(Φmm)
13.5
山数
11
ねじ長さ(mm)
24.9936
精度
2B
シャンク径(mm)
12.192
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9.144