※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの スパイラルタップ
HSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M12
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.5
注文コード
17081727
品番
E2136406-M12X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
802-7788
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M12
下穴径(Φmm)
10.5
ねじ長さ(mm)
21
精度
6HX
シャンク径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9