※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M30 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.5 注文コード17081806 品番E2136406-M30X1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は呼び寸法・全長・ピッチなど49種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICN トラスコ品番802-7910 材質HSS-E-PM 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M30 下穴径(Φmm)28.5 ねじ長さ(mm)26 精度6HX シャンク径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする