曜日別特売
E2136416-M16X1.5 HSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ) ワルター 17081885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M16注文コード17081885品番E2136416-M16X1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番802-7918材質HSS-E-PM全長(mm)100ピッチ(mm)1.5呼び寸法M16下穴径(Φmm)14.5ねじ長さ(mm)21精度6HXシャンク径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする