※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M18
注文コード
17081901
品番
E2136416-M18X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
802-7919
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M18
下穴径(Φmm)
16.5
ねじ長さ(mm)
24
精度
6HX
シャンク径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
11