E2136416-M22X1.5 HSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ) ワルター 17081919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M22注文コード17081919品番E2136416-M22X1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番802-7921材質HSS-E-PM全長(mm)125ピッチ(mm)1.5呼び寸法M22下穴径(Φmm)20.5ねじ長さ(mm)24精度6HXシャンク径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする