※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)5オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しロッド先端ねじ(-) ねじあり注文コード17082143品番CDJP2B10-5D-M9BWVS
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥6,598販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ロッド先端ねじなど275種類から選べます他の種類を見る ・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。