※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの スパイラルタップ
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17082217
品番
E22364-UNC1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
nid
トラスコ品番
802-7977
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
1.9538
呼び寸法
UNC1/2
下穴径(Φmm)
10.8
山数
13
ねじ長さ(mm)
23
精度
2B
シャンク径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
7