※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(Gねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17082357 品番 E2436406-G3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。

仕様TICN トラスコ品番802-6392 全長(mm)140 呼び寸法G3/4 下穴径(Φmm)24.5 山数14 ねじ長さ(mm)26 シャンク径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする