※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートルねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M27
注文コード
17082847
品番
EP2026302-M27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
Eco Plus高性能タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
THL
トラスコ品番
802-8048
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
160
ピッチ(mm)
3
呼び寸法
M27
下穴径(Φmm)
24
ねじ長さ(mm)
36
精度
6HX
シャンク径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
16