CDJ2RA16-175R-J79 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-17〜) SMC 17083796

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-17〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17083796 品番CDJ2RA16-175R-J79
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,050
この商品は94種類から選べます 他の種類を見る

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)175 作動方式複動片ロッド 取付支持形式底面取付形 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具底面取付形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番J79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする