※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
ダイス ノンコート(一般被削材用ダイス)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17087641
品番
60000-M1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
一般被削材用ダイスです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9556
材質
HSS
厚さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.25
呼び寸法
M1
外径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応