※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイス ノンコート(一般被削材用ダイス)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17087695 品番 60000-M14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

一般被削材用ダイスです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番825-9562 材質HSS 厚さ(mm)14 ピッチ(mm)2 呼び寸法M14 外径(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする