※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイス ノンコート(ステンレス系被削材用ダイス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17087878 品番 60003-M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ステンレス系被削材用ダイスです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番825-9581 材質HSS-E 厚さ(mm)18 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M20 外径(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする