2026年4月よりキャスターの色(黒色)随時変更。変更前の青色と混在の可能性ありだが仕様自体に変更なし

ハンドトラック ハンドパーキングシリーズ

(2件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17089372 品番 PF-HP301C-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ハンドパーキングシリーズは、ハンドルから手を離すとブレーキがかかり、停止中に勝手に動き出す事がありません。

荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)215 質量(kg)16 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)910+30 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ポリプロピレン(PP) 荷台寸法(奥行)(mm)900 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※山間部等、配送が困難な地域につきましては別途送料を申し受けすることがございます。悪しからずご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17089372
2020-04-12
用途:
商品の運搬
製造業

非常に丈夫で軽くブレーキ付きなので使いやすい。
しかし、折りたたんで立てかけるときにブレーキのレバーもしくはブレーキの部品(金具の部分)が荷台よりはみ出し横向きにしか立てかけられないのが残念。

対象商品:
17089363
2019-06-11
用途:
TIG溶接
製造業

アルゴン容器とTIG 機器、付属品を一括収納、運搬。
確実に停止するので安全に作業しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする