NEP-001 ヘッドレスト付き子供のせ用ネックピロー OGK技研 17090386

 

NEP-001 ヘッドレスト付き子供のせ用ネックピロー OGK技研 17090386 NEP-001 ヘッドレスト付き子供のせ用ネックピロー OGK技研 17090386

ヘッドレスト付き子供のせ用ネックピロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17090386 品番NEP-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お子様の体格に合わせてエアー式クッションを膨らませるだけの子供用ネックピロー
ヘッドレスト付き子供のせ乗車時にお子様の首を保護することで走行時の振動による頭のぐらつきを防止
走行時に眠ってしまったお子様の首への衝撃を緩和
シートベルトに固定することができるベルト付きでズレを防止
カバーは吸湿性のよいパイル生地を採用
カバーとクッションが分離でき、お手入れも簡単
使用しないときはコンパクトに畳んで収納可能
首幅が85mmまでのお子様に対応

材質(カバー)ポリエステル、(クッション)PVC グレー 適合車種OGK製ヘッドレスト付き子供のせ、OGK製ヘッドレスト付き前幼児座席 適合年齢(歳)1以上6未満(首幅が85mmまでのお子様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする