ワルター
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
材質
HSS(ホモ処理)
注文コード
17095000
品番
A1211-1/8IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・材質
など
650
種類から選べます
他の種類を見る
汎用HSSドリルです。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。
穴あけ加工に。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
227-6217
材質
HSS(ホモ処理)
全長(mm)
65
溝長(mm)
36
シャンク径(mm)
3.175
刃径(mm)
3.175
RoHS指令(10物質対応)
対応