住友化学
住友化学の 農薬
住友化学の 殺虫剤
住友化学の 業務用殺虫剤
箱入り娘 粒剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
17096415
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
いもち病、紋枯秒など水稲の主要病害に優れた効果!
水稲初期害虫・ウンカ類・コブノメイガ・フタオビコヤガなど水稲の主要害虫に優れた効果!
イネに対する高い安全性!
種別
殺虫殺菌剤
有効成分
クロチアニジン1.5%、スピネトラム0.5%、イソチアニル2.0%、フラメトピル4.0%
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
23033
毒劇区分
普通物
剤形
粒剤