ツカサ電工
DC ギヤドモータ TG- 01 G-FU タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
減速比
509
4
4.7
16
19
23
64
76
90
107
256
304
361
429
509
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17099416
品番
TG-01G-FU-509-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
定格出力(W)
0.8
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
509
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
14.9
質量(g)
66
寸法L(mm)
34.5
段数
4
回転数(min
-1
[r.p.m])
14.9
モータータイプ
ギヤードモーター
回転方向
両方向(CW)
定格電流(mA)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
294