曜日別特売
TG-01H-FU-4.7-KA,12V DC ギヤドモータ   TG- 01 H-FU タイプ ツカサ電工 17099434

DC ギヤドモータ TG- 01 H-FU タイプ

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
減速比4.7
内容量1台注文コード17099434品番TG-01H-FU-4.7-KA,12V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
定格出力(W)0.8電源直流電圧(V)12減速比4.7軸の形状Dカット取付方式フランジ取付回転速度(r/min)1608質量(g)41寸法L(mm)19.5段数1回転数(min-1[r.p.m])1608モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応定格トルク(mN・m)3.92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17099504
2023-04-02
用途: ロボット製作
京都府立峰山高等学校教育・研究機関

問題なく使用できました。対応は早く、大変満足しています。

対象商品 : 17099434
2021-06-01
用途: 田植機除草剤散布
横山 国昭農・林・水産業

中古で買った田植機除草剤散布機のモーターが不調で、動いたり止まったりしていました。
同型番のモーターを探して交換して電源を入れたら、見違える様に回り始めました。
おかげで順調に田植え作業を終えることができました。

対象商品 : 17099522
2021-08-20
用途: ロボット製作で多用させていただいております。

小型のギヤドモータで色々な場面で活用させていただいております。
納期も早く、よく利用させていただいております。

対象商品 : 17099556
2018-02-25
用途: 天体望遠鏡の電動フォーカス装置

遊星ギア4段にもかかわらず、とてもガタが少ない。
おかげでとても良い装置を作ることができました。
モノタローで機械装置の製作の敷居が下がりました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする