DC ギヤドモータ TG- 01 H-FU タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17099477 品番 TG-01H-FU-64-KA,12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
定格出力(W)0.8 電源直流 電圧(V)12 減速比64 軸の形状Dカット 取付方式フランジ取付 回転速度(r/min)120 質量(g)57 寸法L(mm)29.5 段数3 回転数(min-1[r.p.m])120 モータータイプギヤードモーター 回転方向両方向(CW) 定格電流(mA)125 RoHS指令(10物質対応)対応 定格トルク(mN・m)39.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17099504
2023-04-02
用途:
ロボット製作
京都府立峰山高等学校 様 (教育・研究機関)

問題なく使用できました。対応は早く、大変満足しています。

対象商品:
17099434
2021-06-01
用途:
田植機除草剤散布
横山 国昭 様 (農・林・水産業)

中古で買った田植機除草剤散布機のモーターが不調で、動いたり止まったりしていました。
同型番のモーターを探して交換して電源を入れたら、見違える様に回り始めました。
おかげで順調に田植え作業を終えることができました。

対象商品:
17099522
2021-08-20
用途:
ロボット製作で多用させていただいております。

小型のギヤドモータで色々な場面で活用させていただいております。
納期も早く、よく利用させていただいております。

対象商品:
17099556
2018-02-25
用途:
天体望遠鏡の電動フォーカス装置

遊星ギア4段にもかかわらず、とてもガタが少ない。
おかげでとても良い装置を作ることができました。
モノタローで機械装置の製作の敷居が下がりました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする