ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DC ギヤドモータ TG- 47 E-FU タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17099872
品番
TG-47E-FU-19-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
定格出力(W)
0.9
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
19
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
238
質量(g)
49
寸法L(mm)
24.5
段数
2
回転数(min
-1
[r.p.m])
238
モータータイプ
ギヤードモーター
回転方向
両方向(CCW)
定格電流(mA)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
19.6