Oリングキット

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17100518 品番Series2(JIS)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

選定にかかる時間やコストを大幅カット!!
主要Oリングサイズが揃っているセット品。
複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。
蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容
(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個
(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個
(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個
(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個
材質NBR 規格旧JIS B2401 1種A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17100518
2018-08-13
用途:
機械の出張修理

分解しないと規格が不明な事が多い為購入したが、その際に必要だったP-15が入っていない。それとP-10が抜けている理由も不明。私的にはG-25からG-40、P-4からP-32くらいまでのセットがあればいいなと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
17100518
2018-03-16
用途:
油圧機器のソレノイドバルブ分解。

分解しなければОリングのサイズが分からない時に凄く便利です。

対象商品:
17100518
2017-01-14
用途:
耕運機の修理に使用。
五番倉庫 松ちゃん堂 様

各サイズが取りやすくまとまっているので、重宝しています。

対象商品:
17100518
2016-03-25
用途:
シリンダオーバーホール
株式会社丸文 様 (運輸・通信業)

修理のときいろいろとOリングを使っているところが多い。
当たるも八卦当たらぬも八卦でとりあえず在庫しておけば
即時対応ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする