Aqurex(アクレックス)ウッドシーラー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 17101823 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

材との密着性に優れた速乾タイプの下塗り専用塗料です。また、シーラーとしては肉持ち感の高い仕上がりになります。
さらに、アク止め効果も備えている高品質の下塗塗料です。
水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。

特性速乾 用途木材との密着性をアップさせる場合に、下塗りとしてお使いください。 タイプ水系塗料 主な用途木材 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量目安80〜100g/m2 乾燥時間2時間/20℃以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
塗装下地

水性で速乾性があり使いやすいです。下地塗料として2度塗りしましたが塗膜はあまり厚くならなかったです

対象商品:
17101823
2017-09-10
用途:
スピーカーの塗装など
その他業種

基本的にはあまり使用しませんが、使うと塗料が落ち着き、塗りやすく仕上がりもイイ感じです。

対象商品:
17101823
2016-08-24
用途:
木型の表面の目止め
有限会社シンセイ 様

3回使用しましたが木目に依って満足とやや不満の結果でしたのでやや満足にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする