‐ アクレックスNo.3400ウレタンクリヤー 和信化学工業 17101857

アクレックスNo.3400ウレタンクリヤー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード17101857 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

速乾で肉持ちに優れた強靱な塗膜を形成するバランスの良い高性能水系塗料。
系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。

タイプツヤあり水系塗料 用途インテリア木部全般 主な用途インテリア木部全般 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 特性速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量目安80〜100mL/m2 乾燥時間2時間/20℃以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17101857 72765368 - Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン 和信化学工業 Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン 和信化学工業 1缶(3.5kg) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17101857
2019-08-09
用途:
木製の製品コーティング
その他業種

釣り具用のアクリルコーティングを使用していましたが、透明度も良く満足しています。
水性の為、硬化が不安でしたが納得いくものでした。

対象商品:
17101857
2018-02-03
用途:
楽器塗装
製造業

非常に強く、仕上がりも綺麗で水性とは思えないです。
これからも利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17101857
2017-09-10
用途:
スピーカーの塗装など
その他業種

透明度、光沢、共に十分です。
ホームセンターで売っているモノとは、全く違います。
強度もあり、厚塗りも簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
17101857
2017-05-22
用途:
木製テーブル・棚製品に
有限会社 藤田工務店 様 (建設業・工事業)

水性なので塗りやすくハケ・入れ物の手入れがしやすい。

対象商品:
17101857
2017-07-18
用途:
竹に塗っています

原液のままでは粘りが残るので、薄めて使おうかと思っています。
艶に関しては申し分ありません。

対象商品:
17101857
2016-08-05
用途:
木工の塗装、石膏の離型剤
教育・研究機関

刷毛など、塗装用具の洗浄は水でいいから、家庭や学校で使うにはぴったり。乾きも薄塗りだと速く、艶も悪くない。木で型を作って石膏取りをしたが、型離れも悪くなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする