※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17102079 品番AH3021138-1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

超硬エンドミルです。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番228-2765 材質超硬 刃数4 全長(mm)63.5 刃長(mm)12.7 表面処理TAX シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする