※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの エンドミル
ワルターの その他エンドミル
コーンフィットヘッド交換式超硬エンドミル TAXコート(インチサイズ超硬エンドミル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17102088
品番
AH3E21138-E12-1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
インチサイズ超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9777
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
28.2956
刃長(mm)
7.0104
シャンク径(mm)
E12
刃径(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応