※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドミル(非鉄金属対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17102097 品番 AH602511-1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

超硬エンドミルです。

用途
非鉄金属に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番228-2758 材質超硬 刃数2 全長(mm)88.9 刃長(mm)25.4 表面処理ノンコート シャンク径(mm)12.7 刃径(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする