ワルター
ワルターの ツーリング
ワルターの ツーリング用アダプタ
アダプター(各種切削加工)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
227-0223
規格
工具側:0.9906-5.9944/装置側:T18
注文コード
17102149
品番
AK300.T18.030.06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・トラスコ品番・規格
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
WalterCAPTO工具アダプターです。
用途
各種切削加工に。
切削加工用アダプターとして。
トラスコ品番
227-0223
材質
スチール
規格
工具側:0.9906-5.9944/装置側:T18
首下長(mm)
29.972