15038PB-A1L-EP-00 ACファンモーター NMB(ミネベア) 17102268

ACファンモーター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
入力電圧(V)AC115
内容量1個注文コード17102268品番15038PB-A1L-EP-00
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,880販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0形状-厚さ(mm)38羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト入力電圧(V)AC115最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと最大静圧(Pa)(50/60Hz)156.9/215.8、H2O:0.63/0.86材質(軸受)ボールベアリング起動電圧範囲(V)75定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)定格電流(A)(50/60Hz)0.380/0.360定格入力(W)(50/60Hz)35.0/32.0最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17102277
2024-05-02
用途: 代替え交換部品
株式会社中島製作所

設備部品故障から、同じものではないが代替品として購入。価格がもう少し安いと複数買いしたかったのですが。。

対象商品 : 17102277
2022-08-02
用途: 機械のメンテナンス作業
製造業

問題なく取り付きました。風量も十分でした。何より即納されたので大変助かりました。

対象商品 : 17102252
2017-07-10
用途: 機械の修理
製造業

商品は特に問題ありません。取付け後、通常どおり稼働しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする