材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0形状-厚さ(mm)38色羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト入力電圧(V)AC230最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと最大静圧(Pa)(50/60Hz)157/215.8、H2O:0.63/0.86材質(軸受)ボールベアリング起動電圧範囲(V)145定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)定格電流(A)(50/60Hz)0.190/0.180定格入力(W)(50/60Hz)35.0/35.0最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)