AR25K-02BG-1-B レギュレータ (AR25K-~) SMC 17102496

レギュレータ (AR25K-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17102496品番AR25K-02BG-1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000

・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵。

管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2仕様(K) 逆流機能付取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ25ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き機能逆流機能付排気方式リリーフタイプ取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17102496AR25K-02BG-1-B58774147AR30K-02BG-1-DAR25K-02BG-1-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 58774147AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする