画像準備中

アダプター(ミーリング加工)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番228-6005 注文コード17104416 品番C8-391.14-40 070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

WalterCAPTO工具アダプターです。

用途
ミーリング加工に。
切削加工用アダプターとして。
トラスコ品番228-6005 材質スチール 規格装置側:C8 首下長(mm)70 把握径(Φmm)2.9972-26.0096

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする