ワルター
ワルターの ツーリング
ワルターの ツーリング用アダプタ
アダプター(ミーリング加工)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
228-2880
注文コード
17104425
品番
C8-391.14-40 075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
WalterCAPTO工具アダプターです。
用途
ミーリング加工に。
切削加工用アダプターとして。
トラスコ品番
228-2880
材質
スチール
規格
装置側:C8
首下長(mm)
75
把握径(Φmm)
2.9972-26.0096