- マット クッション性のあるタイプ モノタロウ 17109785 - マット クッション性のあるタイプ モノタロウ 17109785 - マット クッション性のあるタイプ モノタロウ 17109785

マット クッション性のあるタイプ

(57件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17109785 品番 -
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。

材質PVC グリーン 寸法(mm)610×1730 用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 厚さ(mm)6
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※本製品の使用時に接触している製品に色移りがする場合があります。使用時は注意してください。
※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所では劣化、破損、変形する可能性があります使用しないでください。
※本製品に油や水が付着していると滑りやすくなりますので、使用はしないでください。

商品説明動画

モノタロウ クッションマット(三商品比較)
この動画は、41人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17109785
2025-09-10
用途:
ピラティスの訓練用マットとして使用
農・林・水産業

初めてのピラティスだったのでどんなマットが合うのか心配だったが、教室の床材にフィットして姿勢をぐらつかせないように保持できたのでこれを購入してよかった。

1人が参考にしています
2025-10-23
用途:
事務所用

事務所の給湯室のシンク前に設置。クッション性が高く、コスパも良く大変満足しています。他の事業所にもすすめてみたいと思います。

2025-10-22
用途:
プレス機械の立ち作業

足裏の体感ガソフトになり、コンクリートの冷たさも消えて効果抜群です!

2025-11-22
用途:
立ち仕事時の足元に敷いてます
有限会社N.A.T 様

裸足だとリアルに足の形がつく低反発な感触ですが、厚みがない分柔らかすぎないのが良いです。
冬は寒さ対策にもなります。

1人が参考にしています
対象商品:
17109767
2025-06-02
用途:
室内のオートバイ展示
船元輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

室内にオートバイ展示する為に購入。商品説明にクッション性のある、と書いてあるがその通り低反発クッションの様なクッション性。

1人が参考にしています
対象商品:
64053247
2025-04-10
用途:
キッチン前
農・林・水産業

足跡が付くくらいのマット。クッション性も良い。
ハサミでカット出来るので加工しやすい。

対象商品:
64053247
2025-06-16
用途:
レジ
卸売・小売業

使ったら足は楽になったと従業員が言っています。
ただ、動き回る当店には向いていませんでした。二週間でボロボロになり、ゴミがすごいのであきらめました。
また、滑って危ないから怖いとのこと。
百均の滑り止めを下にひいて対応しました。

コンクリート打ちっぱなしなどの滑らない床で、動かずその場での立ちっぱなしの作業場なら、安くて疲れなくて良いのだと思います。

3人が参考にしています
2024-12-22
用途:
パーツ集品、梱包作業

冬の足元の断熱、疲れ対策に購入。
耐久性は?かもしれませんが、思ったよりもしっかりしていてクッション性も良いです。
安価なので交換もためらわずに済みそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ハサミで切ることは可能でしょうか。
回答:
ハサミでカットすることは可能でございます。まっすぐにカットする場合はカッターをご使用頂くと、より綺麗にカットすることが出来ます。
1人が参考にしています
2021-10-25
質問:
RoHS2に対応しておりますでしょうか。
回答:
対応しておりません。
1人が参考にしています
2021-10-25
質問:
静電防止性はありますでしょうか。
回答:
静電防止性はございません。
2021-10-25

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする