※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M12 全長(mm)110 ピッチ(mm)1.75 注文コード17109998 品番2046006-M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び寸法・全長・ピッチなど132種類から選べます 他の種類を見る

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番228-7274 材質HSS-E 全長(mm)110 ピッチ(mm)1.75 呼び寸法M12 下穴径(Φmm)10.2 ねじ長さ(mm)16 精度ISO2/6H 表面処理TICN シャンク径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする