※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-難削材に対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17110400
品番
2126763-M12X1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
貫通穴用マシンタップです。
用途
難削材に。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
227-6262
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M12
下穴径(Φmm)
11
ねじ長さ(mm)
21
精度
6HX
表面処理
ACN
シャンク径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
7