※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-難削材に対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17110409 品番 2126763-M12X1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

貫通穴用マシンタップです。

用途
難削材に。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番227-4620 材質HSS-E-PM 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M12 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)21 精度6HX 表面処理ACN シャンク径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする