SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
電線管用タップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111063
品番
CTC15-18 SKH
参考基準価格(税別)
¥12,425
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び寸法
CTC-15
ねじ径
CTC-15
ピッチ(mm)
18
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
95
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
12
下穴径(Φmm)
14.85(計算値)
ねじ径(mm)
15
1インチ当たり山数
18
角長(mm)
12
角厚(mm)
9