SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
電線管用タップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111072
品番
CTC19-16 SKH
参考基準価格(税別)
¥15,875
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び寸法
CTC-19
ねじ径
CTC-19
ピッチ(mm)
16
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
95
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
14
下穴径(Φmm)
17.92(計算値)
ねじ径(mm)
19
1インチ当たり山数
16
角長(mm)
14
角厚(mm)
11