SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
電線管用タップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111088
品番
CTC25-16 SKH
参考基準価格(税別)
¥33,475
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び寸法
CTC-25
ねじ径
CTC-25
ピッチ(mm)
16
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
95
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
20
下穴径(Φmm)
24.22(計算値)
ねじ径(mm)
25
1インチ当たり山数
16
角長(mm)
18
角厚(mm)
15