SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
電線管用タップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111115
品番
CTC51-16 SKH
参考基準価格(税別)
¥162,150
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
呼び寸法
CTC-51
ねじ径
CTC-51
ピッチ(mm)
16
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
130
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
40
下穴径(Φmm)
41.62(計算値)
ねじ径(mm)
51
1インチ当たり山数
16
角長(mm)
35
角厚(mm)
32