SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
電線管用タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111133
品番
CTG22-14 SKH
参考基準価格(税別)
¥21,750
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び寸法
CTG-22
ねじ径
CTG-22
ピッチ(mm)
14
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
82
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
23
下穴径(Φmm)
24.5(計算値)
ねじ径(mm)
22
1インチ当たり山数
14
角長(mm)
20
角厚(mm)
17