SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
電線管用タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111142
品番
CTG28-11 SKH
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
呼び寸法
CTG-28
ねじ径
CTG-28
ピッチ(mm)
11
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
95
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
26
下穴径(Φmm)
30.7(計算値)
ねじ径(mm)
28
1インチ当たり山数
11
角長(mm)
24
角厚(mm)
21