SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
電線管用タップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111167
品番
CTG42-11 SKH
参考基準価格(税別)
¥88,325
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
呼び寸法
CTG-42
ねじ径
CTG-42
ピッチ(mm)
11
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
120
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
38
下穴径(Φmm)
45.3(計算値)
ねじ径(mm)
42
1インチ当たり山数
11
角長(mm)
32
角厚(mm)
29