SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
電線管用タップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111185
品番
PG 7-20 SKH
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び寸法
PG-7
ねじ径
PG-7
ピッチ(mm)
20
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
85
刃長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
9
下穴径(Φmm)
11.3(計算値)
ねじ径(mm)
7
1インチ当たり山数
20
角長(mm)
10
角厚(mm)
7